大阪魂
ボタン六角穴付きボルト(SSS)(SUS316L/ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(7個)
1パック(7個)
¥519
1パック(8個)
長さ(mm)
25
20
25
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(7個)
注文コード
69140408
品番
5X25
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
長さ(mm)
25
種別
全ねじ
材質
SUS316L
表面処理
BK(SUS黒染め)
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M5