VV5QZ15-08N1TC-D VV5QZ15-C-BASE - ベース配管形プラグリードユニット/マニホールドベース: コネクタキット SMC 69141328

VV5QZ15-C-BASE - ベース配管形プラグリードユニット/マニホールドベース: コネクタキット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個連数8,Aねじの種類(T) NPTF仕様Bポート管接続口径:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)、オプション: 外部パイロット仕様:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし注文コード69141328品番VV5QZ15-08N1TC-D
参考基準価格(税別)¥15,350販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ねじの種類(T) NPTF連数8,Aキット名C仕様Bポート管接続口径:(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手、オプション: DINレール取付形:(D) DINレール取付形 (DINレール標準長さ付)、オプション: 外部パイロット仕様:(-) なし、CEマーキング対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする