曜日別特売
VV5QZ32-SA09-K VV5QZ32-SA-BASE - 直接配管形マニホールドベース: EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応 SMC 69141906

VV5QZ32-SA-BASE - 直接配管形マニホールドベース: EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個連数9,P仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力 (+COM.)、Rポートねじの種類:(-) Rc、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊 (ダブル配線以外)、CEマーキング対応:(-) なし注文コード69141906品番VV5QZ32-SA09-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,100
連数9,Pキット名SA仕様SIユニット仕様:(-) NPN出力 (+COM.)、Rポートねじの種類:(-) Rc、オプション: DINレール取付形:(-) なし、オプション: 配線仕様特殊:(K) 配線仕様特殊 (ダブル配線以外)、CEマーキング対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする