曜日別特売
RVPX-J16MM1 VITA 46バックプレーンコネクタ オス 144 極 9 列 垂直 AMPHENOL 69144646

VITA 46バックプレーンコネクタ オス 144 極 9 列 垂直

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69144646
品番
RVPX-J16MM1
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
仕様
●バックプレーンコネクタのタイプ:VITA 46センター●オス/メス:オス●極数:144●カラム数:16●行数:9●接続方向:垂直●ピッチ:1.8mm●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0033
アズワン品番
65-7576-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする