VVQC4000-1C-D-03N VVQC4000-1A - マニホールドブロックAss'y SMC 69144767

VVQC4000-1A - マニホールドブロックAss'y

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個タイプ(C) 2連用仕様配線仕様:(D) ダブル配線接続口径(03) 3/8注文コード69144767品番VVQC4000-1C-D-03N
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
接続口径(03) 3/8タイプ(C) 2連用ねじの種類(N) NPT仕様配線仕様:(D) ダブル配線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする