※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(1) 1/8
ねじの種類
(F) G
型式
22
注文コード
69145336
品番
VVX221FV-08-1
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類・型式
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(1) 1/8
ねじの種類
(F) G
仕様
ベースの種類:(V) 個別加圧用、ベース、シール材質:-
型式
22
追記号
(-) なし
マニホールド連数
8