VVX222FVZ-05-1 VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース SMC 69145388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) G型式22注文コード69145388品番VVX222FVZ-05-1
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
接続口径(2) 1/4ねじの種類(F) G仕様ベースの種類:(V) 個別加圧用、ベース、シール材質:-型式22追記号(Z) 禁油仕様マニホールド連数5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする