※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VVXE - 直動形2ポートソレノイドバルブ/マニホールドベース
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
(1) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
型式
23
注文コード
69145397
品番
VVX231-09-1
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・ねじの種類・型式
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(1) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
仕様
ベースの種類:(-) 共通加圧用、ベース、シール材質:-
型式
23
追記号
(-) なし
マニホールド連数
9