曜日別特売
NSYEL166D6 アースストラップ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック 69146125

アースストラップ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69146125品番NSYEL166D6
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Schneider Electric アースリード線のセクション 6 mm 2 2 m 2、Spacial のスペースは 160 mm、アイレット穴は 6.4 mm です。この製品は、多目的アース線です。アース接続位置でのナットとワッシャによる固定Terminal の場合は黄銅と銅合金、シースの場合は PVC の緑色と黄色PVC (ポリ塩化ビニル)と黄銅 / 銅合金 Terminal Material ナット及びワッシャ固定モード

仕様●材質:スズめっき銅●直径範囲:160 x 10mm●コード番号:219-9706アズワン品番65-8063-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする