曜日別特売
3KF9112-0AA10 アクセサリ 3 ° F用 Sentron 3KF9 SIEMENS 69146265

アクセサリ 3 ° F用 Sentron 3KF9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69146265品番3KF9112-0AA10
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Siemens の表面実装用取り付けブラケットには、3KF 用のスペア部品が 2 つ含まれています。EAC 承認

仕様●種類:取り付けブラケット●範囲:Sentron●シリーズ:3KF9●コード番号:228-8103アズワン品番65-7818-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする