曜日別特売
RMCV60BD アナログコンバータ シュナイダーエレクトリック 69146834

アナログコンバータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69146834品番RMCV60BD
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

Schneider Electric Zelio Logic スマートリレーは、小型の自動化システム向けに設計されています。産業部門と商業部門の両方で使用されています。コンパクトなサイズでセットアップが簡単なため、ケーブル接続されたロジック又は特定のカードに基づくソリューションに代わる競争力のある選択肢となります。規格:IEC60947-1、IEC60584-1 製品認定:CSA、UL、GL

仕様●入力範囲:0 → 50mA●危険区域認証:IECEx●シリーズ:Zelio Analog RM●コード番号:221-2855アズワン品番65-8083-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする