曜日別特売
EAM580R-SC0.7NC4.A36A1.A アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm Baumer 69146938

アブソリュート形 磁気式 軸径:10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69146938品番EAM580R-SC0.7NC4.A36A1.A
参考基準価格(税別)¥157,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

Solid shaft with clamping flange.Encoder single- or multiturn / Analogue High resistance to shock and vibrations Protection against corrosion Wire cross section 0.5 mm2 Teach input for adjustment of measuring range

仕様●エンコーダー技術:磁気式●最大回転数:6000rpm●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●解像度:12 bit●IP保護等級:IP67●インターフェイス:アナログ: 4 → 20 mA●全体の幅:58mm●動作温度 Min:-40℃●実装タイプ:Clamping Flange●接続タイプ:Flange connector M12●コード番号:189-2688アズワン品番65-7353-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする