曜日別特売
21.15.2818-30 イーサネットケーブル 15m 赤 S/FTP ROLINE 69148259

イーサネットケーブル 15m 赤 S/FTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69148259品番21.15.2818-30
参考基準価格(税別)¥9,580販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

Roline のデバイス間のネットワーク接続用パッチケーブルです。曲げがきつい場合に適した柔軟なケーブルです。成形キンク保護で Durable です。完全な編組シールド アルミクラッドポリエステルホイルでペアシールド 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです

仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:15m●外側シース材質:LSZH●外被色:赤●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●AWGサイズ:26 AWG●コード番号:197-3666アズワン品番65-7440-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする