ND9ACC2B0A イーサネットケーブル 2m 青 ケーブルアセンブリ AMPHENOL 69148365

イーサネットケーブル 2m 青 ケーブルアセンブリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69148365品番ND9ACC2B0A
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:2m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1851アズワン品番65-7373-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする