曜日別特売
21.15.0871-5 イーサネットケーブル 30m グレー S/FTP ROLINE 69148487

イーサネットケーブル 30m グレー S/FTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69148487品番21.15.0871-5
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

両端にシールド付き RJ-45 コネクタを備えた二重シールドツイストペアケーブル 成形キンク保護で Durable PoE 用途やマルチメディア用途に適した拡張機能は、TP で動作します 金めっきコンタクトを備えた高品質プラグです コンタクト設定 1:1 構造: 4 ペアの純銅線、完全な編組シールド、アルミクラッドポリエステルホイルでシールドされたペア

仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●CN1:RJ45●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:RJ45●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:30m●外側シース材質:PVC●外被色:グレー●代表規格:EIA/TIA568, RoHS対応(2022年10月現在)●コード番号:194-6783アズワン品番65-7463-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする