DFS60B-S4EA01000 インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:10mm SICK 69148724

インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル 軸径:10mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69148724品番DFS60B-S4EA01000
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

概要一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブル接続、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシュプル、5 V sin/cos 1 Vss 機械式インターフェイス:フェイス取り付けフランジ又はサーボフランジ、ブラインド中空シャフト、又はスルー中空シャフト リモートゼロ設定可能 連続鋳造時の酸素切断トーチの位置決め アルミニウム分配時のダンパーポジションの監視 ダクトシステムでのダンパの位置決め ロータリーバルブの作動を監視します ベルト速度と運転方向の計算 列車の積込みおよび荷降ろし操作の監視 プリントプロセスにおける正確 EXACT の位置 シート Coil アンコイルプロセスの監視 ループ制御:ループ及び速度測定 静的な輸送測定 貨物の計測 自民輪郭の監視あなたの利点お客様固有のプログラミングにより、ストレージコストとダウンタイムを削減します エンコーダは、さまざまな機械的 / 電気的インターフェイスによって実現されます 設置状況に合わせて最適に調整します 高速でも優れた同心性 最大 16 ビットの高分解能で、正確に測定することができます エンクロージャの定格温度、耐熱性、及び長いベアリング寿命により、永久的かつ安全な動作が可能です PGT-08 プログラミングソフトウェアと PGT-10-Pro ディスプレイによるプログラムが可能です プログラミングツールにより、エンコーダを柔軟かつ柔軟に適応させることができます お客様のニーズに合わせて迅速に対応できます プログラム可能なゼロパルス位置で設置を簡素化 巻線時のコイルの幅と直径の制御 カーボンおよびシンク供給部のベルトの作動を監視します シータ内のシータ・コンベアの動作を監視します 工場 搬送機器の速度測定 エンコーダを使用した搬送システムでの速度測定 動的な輸送測定DFS60 は、直径 60 mm の高分解能インクリメンタルエンコーダです。さまざまな機械式 / 電気式インターフェイスを備えており、必要に応じてお客様がプログラムすることもできます。出力信号とゼロパルスのプログラミングは、市場独自の機能です。この DFS60 は、エンクロージャ定格値が高く、使用温度範囲が広く、ボールベアリング距離が広いため、極めて堅牢で、過酷な環境での産業用途に最適なエンコーダです用途工場及び物流の自動化の用途で、プリント機械、繊維機械、木材加工、包装機械などでの位置、速度、距離を測定します 溶接の検出とシート除去速度の測定 基板の検出 車速の測定 ループ制御:ループ及び速度測定 ループ制御:速度測定 カメラシステムを同期しています ベルトの速度の決定 正確なラベル付けのための速度検出 正確なラベル付けのための速度検出 インクジェットプリンタのプリントヘッドの制御 マシンプロセスの同期 シート Coil アンコイル 溶接の検出とシート除去速度の測定 シート Coil アンコイル 安全なドライブ監視 ログボリュームの測定 送り速度の監視 パッケージ排出を同期しています 整合性チェック コンベヤベルトの速度を監視しています ボードの検出と測定 ベルトコンベアの搬送速度を測定します注

仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:10mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:40.1mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:フルシャフト●接続タイプ:プラグイン接続●コード番号:212-5650アズワン品番65-7284-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする