曜日別特売
DSBC-100-125-PPVA-N3 エアシリンダ DSBCシリーズ Festo 69149747

エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69149747品番DSBC-100-125-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Festo ISO シリンダ DSBC - 100-125-PPVA-N3 は、調整可能なクッション付きです。両端。この製品は、ストローク 125 mm、ピストン径 100 mm、ピストンロッドねじ M20x1.5、クッションを備えています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 100 mm ピストンロッドねじ M20x1.5 クッション性。PPV ( PPV )

仕様●ストローク:125mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1176アズワン品番65-8033-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする