曜日別特売
DSBG-40-500-PPVA-N3 エアシリンダ DSBG-40-500-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:500mm Festo 69150036

エアシリンダ DSBG-40-500-PPVA-N3シリーズ ボア:40mm ストローク:500mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69150036品番DSBG-40-500-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥56,700販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

Festo ISO シリンダは 500 mm のストロークと 40 mm のピストン径を備えています。この製品は、ISO15552 に準拠した標準ベースの複動式シリンダです。ベローズは、ピストンロッド、シール、ベアリングをさまざまな媒体の影響から保護し、これらのコンポーネントのサービス寿命にプラスの影響を与えます。ストローク: 500 mm ピストン径: 40 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性 PPV :両端で調整可能なエアクッション アセンブリ位置任意

仕様●ストローク:500mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBG-40-500-PPVA-N3●コード番号:203-6490アズワン品番65-7996-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする