RM/92025/M/50 エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:50mm NORGREN 69150289

エアシリンダ RM/92025/Mシリーズ ボア:25mm ストローク:50mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69150289品番RM/92025/M/50
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

IMI Norgren RM /92025 / M / 50 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 50 mm、シリンダ径は 25 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています

仕様●ストローク:50mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92025/M●コード番号:220-4038アズワン品番65-7909-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする