曜日別特売
JD-5/2-D-2-C エアソレノイドバルブ JD JDシリーズ Festo 69150334

エアソレノイドバルブ JD JDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69150334品番JD-5/2-D-2-C
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

Festo の空圧バルブ使用ピストンスライドコンセプトで、Durable バルブを備えた空圧用途での使用に最適です。 5/2 は双方向性が高く、幅 54 mm です。標準公称流量では -0.9-16 bar までの動作圧力が使用されます周囲温度: -10 → 60 ℃ 製品重量: 550 g

仕様●メーカーシリーズ:JD ( JD●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7255アズワン品番65-7993-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする