曜日別特売
MFH-5/2-D-1-C-EX エアソレノイドバルブ MFHシリーズ Festo 69150429

エアソレノイドバルブ MFHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69150429品番MFH-5/2-D-1-C-EX
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。5/2 モノステーブルバルブ機能を備えた Durable バルブ付きピストンスライド構造です。幅は 42 mm で、標準公称流量で最大 2 -10 bar の動作圧力が使用されます周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7268アズワン品番65-7996-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする