V61B511A-A313J エアソレノイドバルブ V61シリーズ NORGREN 69150474

エアソレノイドバルブ V61シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69150474品番V61B511A-A313J
参考基準価格(税別)¥47,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

IMI Norgren V60 シリーズ 5 / 2 方向制御バルブは、小型で高流量を実現し、設置スペースを最小限に抑え、組み立てが簡単なマニホールドシステムを備えています。ソレノイドバルブはメンテナンスフリーで、定評のあるシーリングシステムとが付いています低消費電力 作動圧力範囲は 1 です。5 ~ 10 バール V60-63 シリーズのソレノイドバルブは長寿命を実現します スイッチングサイクルが長く、メンテナンスフリーです

仕様●メーカーシリーズ:V61●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:218-0334アズワン品番65-7907-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする