VL-5/2-D-1-FR-C エアソレノイドバルブ VL-5/2-D-1-FR-Cシリーズ Festo 69150560

エアソレノイドバルブ VL-5/2-D-1-FR-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69150560品番VL-5/2-D-1-FR-C
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

Festo 空圧バルブ VL-5/2-D-1-FR-C 5/2 方向機能、空圧で作動し、スプリングリターンバルブ機能 5/2 モノステーブル付きです。作動空圧のタイプ 幅: 42 mm 標準公称流量: 1200 l/min 動作圧力: 0、9 → 16 bar

仕様●メーカーシリーズ:VL-5/2-D-1-FR-C●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7558アズワン品番65-7987-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする