曜日別特売
VUWS-L20-M32C-M-G18 エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ Festo 69150605

エアソレノイドバルブ VUWGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69150605品番VUWS-L20-M32C-M-G18
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Festo空圧バルブはコンパクトで、高い流量ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは21mmで、使用圧力は最大2.5→10barです。標準的な公称流量は700l/minです周囲温度:-10→60℃ピストンスライドに使用されるアルミダイキャスト材料

仕様●メーカーシリーズ:VUWGより●取り付け方法:マニホールド●機能:3/2Closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:空圧式●コード番号:202-1614アズワン品番65-8024-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする