VZWF-B-L-M22C-N14-135-1P4-10 エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ Festo 69150946

エアソレノイドバルブ VZWFシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69150946品番VZWF-B-L-M22C-N14-135-1P4-10
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Festo のパイロット 2/2 方向常時閉で、ダイアフラムバルブ設計原理を採用したインラインバルブを備えています。公称サイズは 13.5 mm で、最大動作圧力は 10 bar です。黄銅素材を使用し、任意の位置で組み立てられています。周囲温度: -10 → 35 ℃ 保護クラス IP65

仕様●メーカーシリーズ:VZWF●取り付け方法:インライン●機能:2/2 Closed, Monostable●接続ポートのネジ:NPT 1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7803アズワン品番65-8015-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする