曜日別特売
6911 16 27 エア継手 コネクタA:G 3/4 オス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入 Legris(レグリ) 69151795

エア継手 コネクタA:G 3/4 オス コネクタB:プッシュイン16 mm チューブねじ込み 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード69151795品番6911 16 27
参考基準価格(税別)¥57,600販売価格(税込)¥61,124
販売価格(税別)
55,567

Legris の高品質ポリマーオスプッシュイン式継手は、圧縮空気用途に適しています。この継手は、あらゆるプラスチック製空圧チューブとの併用向きで、製造時に100 %漏洩検査済みです。フルボア設計 非常に低い漏洩率

仕様●空圧継手の種類:プッシュイン式継手●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 3/4 オス●耐薬品性:なし●コード番号:215-0325アズワン品番65-7872-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする