曜日別特売
TSYT832BK オリジナルツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69152328

TSYT832BK オリジナルツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69152328
TSYT832BK オリジナルツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69152328
TSYT832BK オリジナルツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業) 69152328

オリジナルツールセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード69152328品番TSYT832BK
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

全83点の充実入組。
作業効率抜群の首振ラチェットめがねレンチを採用。
様々な場面で活躍するソケットビットセットが付属。
ヘキサゴンソケットも備え、多様なボルトに対応。
収納力に優れ据え置き使用に適したチェストタイプのケースを採用。
強化プラスチックトレー採用(1~3段目)。

仕様●内容品(点):全83●ケース:BX230(ブラック)●寸法(mm):W565xD295xH450●質量(kg):18.1アズワン品番65-9599-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする