曜日別特売
3NY1115 カバー 3NP50 補助電流スイッチ用 215mm Sentron 3NY SIEMENS 69153055

カバー 3NP50 補助電流スイッチ用 215mm Sentron 3NY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69153055品番3NY1115
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Siemens 成形プラスチック製カバーは、定格電流 160 A のスイッチ 3NP50 用のアクセサリですサイズは 215 x 135 mm です。EAC によって承認されてい

仕様●種類:スイッチ 3NP50 成形プラスチックカバー 215x 135 mm●範囲:Sentron●シリーズ:3NY●コード番号:226-2814アズワン品番65-7815-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする