曜日別特売
1813420000 クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLER 69154017

クランプ金具 BU/SU 10.16HPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69154017品番1813420000
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●極数:3●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BU/SU 10.16HP●コード番号:214-4558アズワン品番65-7504-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする