曜日別特売
2014420000 クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLER 69154175

クランプ金具 LUPシリーズ 10.16mmピッチ 1列 5極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69154175品番2014420000
参考基準価格(税別)¥5,240販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様●極数:5●ピッチ:10.16mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LUP●コード番号:214-4589アズワン品番65-7521-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする