曜日別特売
2499440000 クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLER 69154227

クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 2極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69154227品番2499440000
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●極数:2●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4679アズワン品番65-7523-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする