2492230000 クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 4極 1箱 25個入 WEIDMULLER 69154245

クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 4極 1箱 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(25個)注文コード69154245品番2492230000
参考基準価格(税別)¥99,100販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm

仕様●極数:4●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4661アズワン品番65-7520-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする