RHD-910-F6P67PR クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 1袋 100個入 BIVAR 69154340

クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様●構成:シングル●方位:垂直●寸法:23mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:クリア●コード番号:233-2957注文コード69154340品番RHD-910-F6P67PR
参考基準価格(税別)¥106,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様●構成:シングル●方位:垂直●寸法:23mm●実装タイプ:パネルマウント●レンズ形状:砲弾型●極数:1●LED付属:N●レンズ色:クリア●コード番号:233-2957アズワン品番65-7230-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする