ナカバヤシ
機密文書回収ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
69155549
品番
NRB-90N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
使用済み重要文書の定期回収にもご利用いただける機密文書保管カート、回収ボックスとその他、分別ボックス。きちんと整理整頓ができ、分別回収、オフィスの美化に役立ちます。
用途
オフィスから発生する使用済み重要文書の分別回収に最適。
付属品
袋1枚、鍵1個
トラスコ品番
510-8363
材質
本体・中箱:スチール製、袋:ナイロン布製
質量(kg)
推奨運搬:15~30
高さ(mm)
900
奥行(mm)
400
容量(L)
袋:81
本体質量(kg)
27
色(袋)
緑
キャスター径(Φmm)
75
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×400×900
投入口幅(mm)
314