11360020043 オープンウィング 1136 右足 徳武産業 69156319

11360020043 オープンウィング 1136 右足 徳武産業 69156319
11360020043 オープンウィング 1136 右足 徳武産業 69156319

オープンウィング 1136 右足

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)23.0~23.5
ブラック
内容量1個注文コード69156319品番11360020043
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

2枚羽根のオープンタイプで安全と快適がup!
柔らかクッションにより疲れにくい。
脱ぎやすい仕様のかかと。
裏生地にメッシュを採用しているので通気性が良く快適。

材質表:ポリエステル97%・ポリウレタン3%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA樹脂ブラックサイズL質量(g)約155(片足Lサイズ)サイズ(cm)23.0~23.5足囲3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする