70310010021 オープンマジックⅢ 7031 5E 徳武産業 69156800

70310010021 オープンマジックⅢ 7031 5E 徳武産業 69156800
70310010021 オープンマジックⅢ 7031 5E 徳武産業 69156800

オープンマジックⅢ 7031 5E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)21.0~21.5
内容量1足注文コード69156800品番70310010021
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

つま先全開!歩行も軽やか。
フルオープンで履きやすく履かせやすい。

仕様男女兼用材質表:ポリエステル100%、内側:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVAサイズS質量(g)約160(片足3E・Lサイズ)サイズ(cm)21.0~21.5加工抗菌加工、防臭加工、撥水加工対応パーツオーダーシステム対応使用場所屋外&室内用足囲3E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする