EVE335 EVE335 ムーンスター 69157719

EVE335 EVE335 ムーンスター 69157719
EVE335 EVE335 ムーンスター 69157719

EVE335

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
デニム
内容量1足注文コード69157719品番EVE335
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

らくにすぽっと履ける靴。
Ag+抗菌防臭ガラス防滑ソール。
アクティブなミセスの足元をサポートする「ムーンスターイブ」のコンフォートシューズです。
シンプルなスリッポンタイプで普段履きにもちょっとしたお出かけにも使いやすい一足です。

材質合成皮革、底材:EVA・ラバーデニム質量(g)約185(片足23.0cm)サイズ(cm)22.5加工抗菌加工、防臭加工使用場所屋外用足囲4E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする