曜日別特売
M3013007903 サドルバッグ 301300790 ROCKBROS(ロックブロス) 69158595

M3013007903 サドルバッグ 301300790 ROCKBROS(ロックブロス) 69158595
M3013007903 サドルバッグ 301300790 ROCKBROS(ロックブロス) 69158595
M3013007903 サドルバッグ 301300790 ROCKBROS(ロックブロス) 69158595
M3013007903 サドルバッグ 301300790 ROCKBROS(ロックブロス) 69158595
M3013007903 サドルバッグ 301300790 ROCKBROS(ロックブロス) 69158595
M3013007903 サドルバッグ 301300790 ROCKBROS(ロックブロス) 69158595
M3013007903 サドルバッグ 301300790 ROCKBROS(ロックブロス) 69158595
M3013007903 サドルバッグ 301300790 ROCKBROS(ロックブロス) 69158595
M3013007903 サドルバッグ 301300790 ROCKBROS(ロックブロス) 69158595

サドルバッグ 301300790

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード69158595品番M3013007903
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

手のひらサイズで、必要十分。ミニマリストのための超コンパクトサドルバッグ。

用途
「最低限だけ持って走りたい!」というライダーの声から生まれた、0.35Lの超コンパクトサドルバッグ。手のひらに収まるサイズながら、エアポンプ専用ポケット付きで無駄なく収納できます。
ダブルテープ仕様でしっかり固定され、走行中のズレを防止。シンプルで洗練されたデザインはどんなバイクにもなじみ、主張しすぎないスマートな仕上がりに。
さらにロゴ部分にはリフレクター効果を採用し、夜間の視認性もアップ。必要なものだけを軽量に持ち運べる、ミニマル派に最適なサドルバッグです。
グリーン質量(g)44容量(L)0.35幅(cm)4縦(cm)10横(cm)7
注意
※サイズは手作業で採寸しているため、測定方法や商品の個体差によって実際の寸法に誤差が生じる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする