曜日別特売
XW2Z-150K ケーブル Cable omron(オムロン) 69165269

ケーブル Cable

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69165269品番XW2Z-150K
参考基準価格(税別)¥8,670販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

The Omron connector cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable length is 1.5 m terminal block cable

仕様●アクセサリタイプ:Cable●長さ:1.5m●コード番号:215-3526アズワン品番65-7274-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする