曜日別特売
AX-CUSBM002-E ケーブル Cable 3G3MX2 omron(オムロン) 69165278

ケーブル Cable 3G3MX2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69165278品番AX-CUSBM002-E
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オムロンMX2インバータドライブリモート操作部
MX2シリーズのインバータドライブ用リモート操作部。

仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:3G3MX2●長さ:2m●コード番号:705-1800アズワン品番65-7337-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする