6FX3002-5CL12-1CA0 ケーブル Cable SINAMICS V90 SIEMENS 69165296

ケーブル Cable SINAMICS V90

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69165296品番6FX3002-5CL12-1CA0
参考基準価格(税別)¥77,900販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

Siemens 4 芯電源ケーブルは、断面積 2.5 mm 2 でストレートコネクタ接続タイプです。ケーブルのシースと絶縁体は PVC 製です。最小屈曲半径は 155 mm、長さは 20 m です。定格電圧: 600 V IP65等級 動作温度範囲: -25 → 80 ℃

仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V●長さ:20m●コード番号:225-8670アズワン品番65-7312-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする