曜日別特売
R88A-CR1B020NF-E ケーブル サーボエンコーダケーブル 1S シリーズサーボモータ omron(オムロン) 69165357

ケーブル サーボエンコーダケーブル 1S シリーズサーボモータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69165357品番R88A-CR1B020NF-E
参考基準価格(税別)¥55,200販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

Omron 1S シリーズサーボエンコーダケーブルは、230 V サーボモータに使用します。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長 20 m

仕様●アクセサリタイプ:サーボエンコーダケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータです●長さ:20m●コード番号:215-7549アズワン品番65-7276-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする