6FX3002-5BL03-1AD0 ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90 SIEMENS 69165384

ケーブル ブレークケーブル SINAMICS V90

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69165384品番6FX3002-5BL03-1AD0
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Siemens 3M の 3 m 信号ケーブルは 500 V のテスト電圧を備えています。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 ( V70 / V90 )用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2

仕様●アクセサリタイプ:ブレークケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:30 V●長さ:3m●コード番号:217-6606アズワン品番65-7296-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする