曜日別特売
6FX3002-5CL12-1AF0 ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90 SIEMENS 69165470

ケーブル 電源ケーブル SINAMICS V90

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69165470品番6FX3002-5CL12-1AF0
参考基準価格(税別)¥33,500販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

Siemens 5 m 信号ケーブルのテスト電圧は 4000 V です。この組み立て済みケーブルは、モータ S-1FL6 HI 400 V / V70 / V90 用に設計されています。接続タイプ:ストレートコネクタ 引張応力最大 固定設置: 50N/mm 2 引張応力最大 柔軟な設置: 20N/mm 2

仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:SINAMICS V90●電圧範囲:600 V、1000 V●長さ:5m●コード番号:217-6618アズワン品番65-7294-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする