曜日別特売
12004300 ケーブルグランド 径:M20 x 1.5 材質:ポリアミド BOPLA 69165506

ケーブルグランド 径:M20 x 1.5 材質:ポリアミド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69165506品番12004300
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Bopla 圧力補償グランド MBF はポリアミド製で、ライトグレーです。保護クラス: IP 66/67

仕様●ねじの呼び:M20 x 1.5●最大ケーブル径:11mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ポリアミド●色:ライトグレー●コード番号:220-7068アズワン品番65-7461-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする