1414664 ケーブルグランド 径:M25 材質:ニッケルめっき真鍮 フエニックス・コンタクト 69165540

ケーブルグランド 径:M25 材質:ニッケルめっき真鍮

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69165540品番1414664
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Phoenix Contact セットは、EVO 金属アダプタと、曲げアーム又はロッドを備えた金属製ねじ接続で構成されています。ハウジング本体:ニッケルめっき黄銅素材、保護スリーブ付きこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:9mm●材質:ニッケルめっき真鍮●色:銀●シリーズ:HC-B-GB-M25-ER-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-40℃●コード番号:207-2097アズワン品番65-7377-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする