曜日別特売
1411440 ケーブルグランド 径:M32 材質:アルミニウム フエニックス・コンタクト 69165576

ケーブルグランド 径:M32 材質:アルミニウム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69165576品番1411440
参考基準価格(税別)¥4,060販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

Phoenix Contact EMC ケーブルグランドは、ケーブルと配線に関して、特に計装及び制御、自動化システム、照明、データ、通信環境において、さまざまな業界で使用されています。信頼性の高いグランドケーブル 取り付けが簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:21mm●最小ケーブル径:14mm●材質:アルミニウム●色:銀●シリーズ:HC-B-G-M32-EC-AL●保護等級:IP66, IP67●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●代表規格:EAC●コード番号:208-1847アズワン品番65-7445-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする