曜日別特売
521414000 ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 17mm 自消性 1袋 500個入 WURTH ELEKTRONIK 69165820

ケーブルクランプ 配線クリップ 4.8 → 5mm x 5.3 mm 17mm 自消性 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード69165820品番521414000
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

用途 直径4.8 → 5.0 mmのドリル穴にはめ込むだけで固定できます。ケーブルの付け外しが容易

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクランプ●最大バンドル直径:4.8 → 5mm●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●長さ:15mm●幅:5.3 mm●深さ:17mm●耐火性:自消性●寸法 [L x W x D]:15 x 5.3 x 17mm●コード番号:184-2177アズワン品番65-7394-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする