151-00437 ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69165969

ケーブルクリップ 配線クリップ 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード69165969品番151-00437
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

HellermannTytonクッションクランプや金属製クランプの交換が可能です。複数のサイズの固定直径クランプが不要になります。12.7 mm 幅までのヘビーデューティケーブルタイに対応金属製ブッシングによる高い締め付けトルク。結束バンドを交換するだけで簡単にバンドルをメンテナンスできます。このヘビーデューティマウント( HDM )は、主に自動車及びトラック産業で使用するように設計されています。最近では、鉄道、防衛、農業などの分野で、ヘビーデューティな取り付けが必要なさまざまな用途で使用されています。カラーブラック( BK ) 固定方法ねじ取り付け及びリベット 取り付けねじタイプ #1 / 4 インチ( M6 )ねじ パック(続き) 100 個入り

仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●コード番号:215-9020アズワン品番65-7428-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする