曜日別特売
561-01140 ケーブルマーカー 黒 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 69166547

ケーブルマーカー 黒 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード69166547品番561-01140
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

HellermannTyton WIC1 シリーズの印刷済みケーブルマーカーは、N のマークでケーブルやワイヤに簡単にスナップできますWIC ツールでは、マーカーを工具に挿入して下にスライドさせ、ねじれながらワイヤにマーカーを押し込むだけで、マーカーを簡単に適用できます。ファイバケーブルのマーカーは手で取り付ける必要があります。すべてのマーカーはロック機構を備え、テキストの位置を完全に揃えることができます。すばやく簡単に使える印刷済みナイロンスナップオンマーカー 終端処理が完了する場所や、保守・修理に最適 耐振動性マーカー、WIC マーカーはワイヤとケーブルにしっかりとロックします WIC 工具は、4 つのサイズすべてで 20 個の WIC マーカーを保持します グリップシステム

仕様●レジェンド:N●最小ケーブル径:2mm●最大ケーブル径:2.8mm●色:黒●シリーズ:WIC1●コード番号:225-9878アズワン品番65-7436-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする